Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMC7 Mini glødepære 918 7.16w T5 12.pk10 | AB9VMK

LUMAPRO 2FMC7 Mini glødepære 918 7.16w T5 12.pk10

På lager
Vare: AB9VMK Modell: 2FMC7
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren500 hr.
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
Base TypeWedge
Pære Dia.5 / 8 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet560mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen82
Lampe Dia.0.625 "
LampeformT5
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Lumen82
Maks. Total lengde1.49 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer918
Spenning12.8
Watts7.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U580 Miniatyrlampe 912 T5 12.8v - Pakke med 2 | AB6JXP 21U580Biler1000 hr.1000 hr.91213Glasskile W2.1--245NOK
LUMAPRO 21U584 Miniatyrlampe 918 T5 12.8v | AB6JXU 21U584Spesiell tjeneste500 hr.500 hr.9187Glasskile W2.1--121NOK
LUMAPRO 21U585 Miniatyrlampe 921 T5 12.8v - Pakke med 2 | AB6JXV 21U585Biler500 hr.500 hr.92118Glasskile W2.1--250NOK
LUMAPRO 21U586 Miniatyrlampe 922 T5 12.8v - Pakke med 2 | AB6JXW 21U586Biler200 hr.200 hr.92212.5Glasskile W2.1--245NOK
LUMAPRO 21U587 Miniatyrlampe 923 T5 12.8v - Pakke med 2 | AB6JXX 21U587Spesiell tjeneste500 hr.500 hr.92311.7Glasskile W2.1--240NOK
LUMAPRO 2FLT8 Miniatyrlampe 922 12.5w T5 12.8v - Pakke med 10 | AB9VJH 2FLT8Generelt formål200 hr.200 hr.92212.5Wedge980mA18910109NOK
LUMAPRO 2FLV2 Mini glødepære 923 T5 11.65w 10pk | AB9VJT 2FLV2Generelt formål500 hr.500 hr.92311.7Wedge910mA15710110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMC7 Mini glødepære 918 7.16w T5 12.pk10
109NOK /pakke