Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U586 Miniatyrlampe 922 T5 12.8v - Pakke med 2 | AB6JXW

LUMAPRO 21U586 Miniatyrlampe 922 T5 12.8v - Pakke med 2

På lager
Vare: AB6JXW Modell: 21U586
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
45NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeGlasskile W2.1
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformT5
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.49 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonBiler
Handelsnummer922
Spenning12.8
Watts12.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539293050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U580 Miniatyrlampe 912 T5 12.8v - Pakke med 2 | AB6JXP 21U580Biler1000 hr.1000 hr.91213Glasskile W2.1--245NOK
LUMAPRO 21U584 Miniatyrlampe 918 T5 12.8v | AB6JXU 21U584Spesiell tjeneste500 hr.500 hr.9187Glasskile W2.1--118NOK
LUMAPRO 21U585 Miniatyrlampe 921 T5 12.8v - Pakke med 2 | AB6JXV 21U585Biler500 hr.500 hr.92118Glasskile W2.1--250NOK
LUMAPRO 21U587 Miniatyrlampe 923 T5 12.8v - Pakke med 2 | AB6JXX 21U587Spesiell tjeneste500 hr.500 hr.92311.7Glasskile W2.1--239NOK
LUMAPRO 2FLT8 Miniatyrlampe 922 12.5w T5 12.8v - Pakke med 10 | AB9VJH 2FLT8Generelt formål200 hr.200 hr.92212.5Wedge980mA18910109NOK
LUMAPRO 2FLV2 Mini glødepære 923 T5 11.65w 10pk | AB9VJT 2FLV2Generelt formål500 hr.500 hr.92311.7Wedge910mA15710110NOK
LUMAPRO 2FLV9 Mini glødepære 901 4w T5 12.8v - Pakke med 10 | AB9VJZ 2FLV9Generelt formål500 hr.500 hr.9014Wedge310mA3710116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U586 Miniatyrlampe 922 T5 12.8v - Pakke med 2
45NOK /pakke