Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMC3 Miniatyrlampe 14 0.741w G3 1/2 2.5v - Pakke med 10 | AB9VMF

LUMAPRO 2FMC3 miniatyrlampe 14 0.741w G3 1/2 2.5v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VMF Modell: 2FMC3
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid15 hr.
Base TypeMiniatyrskrue (E10)
Nåværende tegnet270mA
Opprinnelige lumen6
Lampe Dia.0.4 "
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonLommelykt
Handelsnummer14
Spenning2.5
Watts0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetOpprinnelige lumenHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMT5 Miniatyrlampe 245 1.2w G3 1/2 2.5v - Pakke med 10 | AB9VRW 2FMT5500mA112451.210116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMC3 miniatyrlampe 14 0.741w G3 1/2 2.5v - pakke med 10
106NOK /pakke