Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMT5 Miniatyrlampe 245 1.2w G3 1/2 2.5v - Pakke med 10 | AB9VRW

LUMAPRO 2FMT5 miniatyrlampe 245 1.2w G3 1/2 2.5v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VRW Modell: 2FMT5
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid15 hr.
Base TypeMiniatyrskrue (E10)
Nåværende tegnet500mA
Opprinnelige lumen11
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonLommelykt
Handelsnummer245
Spenning2.5
Watts1.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetOpprinnelige lumenHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMC3 Miniatyrlampe 14 0.741w G3 1/2 2.5v - Pakke med 10 | AB9VMF 2FMC3270mA6140.710106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMT5 miniatyrlampe 245 1.2w G3 1/2 2.5v - pakke med 10 stk.
116NOK /pakke