Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKY8 Lommelykt erstatningslampe Pr6 B3 1/2 10pk | AB9PRL

LUMAPRO 2EKY8 Lommelykt Erstatningslampe Pr6 B3 1/2 10pk

På lager
Vare: AB9PRL Modell: 2EKY8
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid30 hr.
Base TypeEnkeltkontakt miniatyrflens
Nåværende tegnet300mA
Opprinnelige lumen5
LampeformB3 1/2
LampetypeMiniatyr-B
Maks. Total lengde1.25 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonLommelykt
HandelsnummerPR6
Spenning2.5
Watts0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8513102000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattsPris
LUMAPRO 21U501 Miniatyrlampe Pr6 B3 1/2 2.5v | AB6JUH 21U5010.817NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKY8 Lommelykt Erstatningslampe Pr6 B3 1/2 10pk
84NOK /pakke