Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U501 Miniatyrlampe Pr6 B3 1/2 2.5v | AB6JUH

LUMAPRO 21U501 Miniatyrlampe Pr6 B3 1/2 2.5v

På lager
Vare: AB6JUH Modell: 21U501
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid30 hr.
Base TypeEnkeltkontakt miniatyrflens
LampeformB3 1/2
LampetypeMiniatyr-B
Maks. Total lengde1.25 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonLommelykt
HandelsnummerPR6
Spenning2.5
Watts0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0032
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8539293020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKY8 Lommelykt erstatningslampe Pr6 B3 1/2 10pk | AB9PRL 2EKY80.71084NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U501 Miniatyrlampe Pr6 B3 1/2 2.5v
17NOK / enhet