Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKU3 Miniatyrlampe 28psb 1w T2 28v - Pakke med 10 | AB9PQF

LUMAPRO 2EKU3 miniatyrlampe 28psb 1w T2 28v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9PQF Modell: 2EKU3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
270NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren54 "
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 5
Pære Dia.5 / 8 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet40mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.625 "
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.11 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonTelefon
Handelsnummer28 PSB
Spenning28
Watts1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
LUMAPRO 21U507 Miniatyrlampe 28psb T2 28v | AB6JUP 21U50735NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKU3 miniatyrlampe 28psb 1w T2 28v - pakke med 10
270NOK /pakke