Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U660 Miniatyrlampe 7443 T6 1/2 12v - Pakke med 2 | AB6KAX

LUMAPRO 21U660 miniatyrlampe 7443 T6 1/2 12v - pakke med 2

På lager
Vare: AB6KAX Modell: 21U660
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid500 / 1000 timer
Base TypeGlasskile W3
LampeformT6 1 / 2
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.85 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonBiler
Handelsnummer7443
Spenning12
Watts21

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8539293050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenPrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMX6 Miniatyrlampe 7440 21w T6 1/2 12v - Pakke med 10 | AB9VUJ 2FMX6300 hr.Wedge466Generelt formål74402110350NOK
LUMAPRO 2FNA6 Miniatyrlampe 7443na 25w T6 1/2 12v - Pakke med 10 | AB9VVE 2FNA6500 / 1000 timerWedge35Generelt formål7443NA2510638NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U660 miniatyrlampe 7443 T6 1/2 12v - pakke med 2
112NOK /pakke