Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMX6 Miniatyrlampe 7440 21w T6 1/2 12v - Pakke med 10 | AB9VUJ

LUMAPRO 2FMX6 miniatyrlampe 7440 21w T6 1/2 12v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VUJ Modell: 2FMX6
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
350NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base TypeWedge
Nåværende tegnet1850mA
Opprinnelige lumen466
Lampe Dia.0.75 "
LampeformT6 1 / 2
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.85 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer7440
Spenning12
Watts21

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8539228040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenPrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U660 Miniatyrlampe 7443 T6 1/2 12v - Pakke med 2 | AB6KAX 21U660500 / 1000 timerGlasskile W3-Biler7443212112NOK
LUMAPRO 2FNA6 Miniatyrlampe 7443na 25w T6 1/2 12v - Pakke med 10 | AB9VVE 2FNA6500 / 1000 timerWedge35Generelt formål7443NA2510638NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMX6 miniatyrlampe 7440 21w T6 1/2 12v - pakke med 10 stk.
350NOK /pakke