Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U576 Miniatyrlampe 904 T5 13.5v - Pakke med 2 | AB6JXK

LUMAPRO 21U576 Miniatyrlampe 904 T5 13.5v - Pakke med 2

På lager
Vare: AB6JXK Modell: 21U576
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
31NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren54 "
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeGlasskile W2.1
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformT5
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.49 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonBiler
Handelsnummer904
Spenning13.5
Watts9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8539293050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U583 Miniatyrlampe 916 T5 13.5v - Pakke med 2 | AB6JXT 21U583Biler10,000 hr.10,000 hr.9167.3Glasskile W2.1--245NOK
LUMAPRO 2FLU5 Miniatyrlampe 916 7.3w T5 13.5v - Pakke med 10 | AB9VJM 2FLU5Generelt formål10,000 hr.10,000 hr.9167.3Wedge540mA2510110NOK
LUMAPRO 2FLU7 Miniatyrlampe 904 9.3w T5 13.5v - Pakke med 10 | AB9VJN 2FLU7Generelt formål54 "5000 hr.9049.3Wedge690mA5010109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U576 Miniatyrlampe 904 T5 13.5v - Pakke med 2
31NOK /pakke