Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLU5 Miniatyrlampe 916 7.3w T5 13.5v - Pakke med 10 | AB9VJM

LUMAPRO 2FLU5 miniatyrlampe 916 7.3w T5 13.5v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VJM Modell: 2FLU5
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
121NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren10,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid10,000 hr.
Base TypeWedge
Pære Dia.43 / 64 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet540mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen25
Lampe Dia.0.67 "
LampeformT5
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Lumen25
Maks. Total lengde1.49 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer916
Spenning13.5
Watts7.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U576 Miniatyrlampe 904 T5 13.5v - Pakke med 2 | AB6JXK 21U576Biler54 "5000 hr.9049Glasskile W2.1--231NOK
LUMAPRO 21U583 Miniatyrlampe 916 T5 13.5v - Pakke med 2 | AB6JXT 21U583Biler10,000 hr.10,000 hr.9167.3Glasskile W2.1--245NOK
LUMAPRO 2FLU7 Miniatyrlampe 904 9.3w T5 13.5v - Pakke med 10 | AB9VJN 2FLU7Generelt formål54 "5000 hr.9049.3Wedge690mA5010109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLU5 miniatyrlampe 916 7.3w T5 13.5v - pakke med 10 stk.
121NOK /pakke