Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 82663-06 tilbakeslagsventil nikkel messing 3/8 tommer Mnpt | AE6QVE 5UPG6

ALPHA FITTINGS 82663-06 Tilbakeslagsventil nikkel messing 3/8 tomme Mnpt

På lager
Vare: AE6QVE Modell: 82663-06Kryssreferanse: 5UPG6
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
TilkoblingstypeMNPT
Sprekktrykk3 psi
Hex størrelse51 / 64 "
Lengde1 27 / 32 "
MaterialeNickle Messing
Maks. Temp.160 Grader F
MonteringsposisjonHorisontal
Total høyde2"
Forsegl materialeNBR
SetematerialeMessing
Størrelse3 / 8 "
FjærmaterialeStål
Bredde51 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481301090
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
ALPHA FITTINGS 82663-04 tilbakeslagsventil nikkel messing 1/4 tomme Mnpt | AE6QVD 5UPG5 82663-0445 / 64 "1.437 "1"1 / 4 "45 / 64 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82663-06 Tilbakeslagsventil nikkel messing 3/8 tomme Mnpt
264NOK / enhet