Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBERFINER LAF4621 Luftfilter Radial 17-15/16 tommers høyde | AH6LWP 36DF36

LUBERFINER LAF4621 Luftfilter Radial 17-15/16 tommers høyde

På lager
Vare: AH6LWP Modell: LAF4621Kryssreferanse: 36DF36
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Høyde17 15 / 16 "
Utenfor Dia.4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Indre luftfilter

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Pris
LUBERFINER AF293 Luftfilter Radial 1-5/16 Tommer Høyde | AH6HXV 36CL64 AF2931 5 / 16 "-50NOK
LUBERFINER LAF2343 Luftfilter Radial 15-1/16 tommers høyde | AH6LLZ 36DD35 LAF234315 1 / 16 "4.125 "148NOK
LUBERFINER LAF3533 Luftfilter Radial 14-3/4 Tommer Høyde | AH6LQP 36DE19 LAF353314.75 "4-15 / 16 "74NOK
LUBERFINER LAF3861 Luftfilter Radial 15-5/16 tommers høyde | AH6LTD 36DE55 LAF386115 5 / 16 "4-13 / 16 "59NOK
LUBERFINER LAF3862 Luftfilter Radial 17-1/2 Inch Høyde | AH6LTE 36DE56 LAF386217.5 "11 "114NOK
LUBERFINER LAF3865 Luftfilter Radial 17-3/8 Tommer Høyde | AH6LTH 36DE59 LAF386517.375 "5.625 "71NOK
LUBERFINER LAF3884 Luftfilter Radial 17-15/16 Tommer Høyde | AH6LTK 36DE61 LAF388417 15 / 16 "8.625 "127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBERFINER LAF4621 Luftfilter Radial 17-15/16 tommers høyde
47NOK / enhet