Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBERFINER AF293 Luftfilter Radial 1-5/16 Tommer Høyde | AH6HXV 36CL64

LUBERFINER AF293 Luftfilter Radial 1-5/16 Tommer Høyde

På lager
Vare: AH6HXV Modell: AF293Kryssreferanse: 36CL64

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Høyde1 5 / 16 "
Lengde11 "
Bredde6 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Motorfilter

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Pris
LUBERFINER LAF2343 Luftfilter Radial 15-1/16 tommers høyde | AH6LLZ 36DD35 LAF234315 1 / 16 "4.125 "148NOK
LUBERFINER LAF3533 Luftfilter Radial 14-3/4 Tommer Høyde | AH6LQP 36DE19 LAF353314.75 "4-15 / 16 "74NOK
LUBERFINER LAF3861 Luftfilter Radial 15-5/16 tommers høyde | AH6LTD 36DE55 LAF386115 5 / 16 "4-13 / 16 "59NOK
LUBERFINER LAF3862 Luftfilter Radial 17-1/2 Inch Høyde | AH6LTE 36DE56 LAF386217.5 "11 "114NOK
LUBERFINER LAF3865 Luftfilter Radial 17-3/8 Tommer Høyde | AH6LTH 36DE59 LAF386517.375 "5.625 "71NOK
LUBERFINER LAF3884 Luftfilter Radial 17-15/16 Tommer Høyde | AH6LTK 36DE61 LAF388417 15 / 16 "8.625 "127NOK
LUBERFINER LAF3890 Luftfilter Radial 14-7/8 Tommer Høyde | AH6LTM 36DE63 LAF389014.88 "5.625 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBERFINER AF293 Luftfilter Radial 1-5/16 Tommer Høyde
50NOK / enhet