Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY ADB7 1/2x3/4 Coupling Double Beam, 1/2 x 3/4 In Bore | AA9FVN 1CYE5 / 76855

LOVEJOY ADB7 1 / 2x3 / 4 kobling dobbel bjelke, 1/2 x 3/4 i boring

På lager
Vare: AA9FVN Model: ADB7 1/2x3/4Kryssreferanse: 1CYE5 / 76855
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
3 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 3 / 4"
Bore B1 / 2 "x 3 / 4"
Bore Dia.1/2 x 3/4 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseADB7
KoblingstypeDobbel bjelke
FinishAnodisert
Nav Dia.1.5 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring18mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering7 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Kjede22mm
Maks. Kjede22.00 mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.024
Maks. RPM10,000
Maks. Hastighet10,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Min. Kjede10mm
Nominelt dreiemoment88 tommer
Utenfor Dia.1.5 "
Total lengde66.7mm
Parallell feiljustering0.024 "
SkruestørrelseM5
SkruetypeKlemskrue
StørrelseADB7
StilDobbeltbjelkeklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC88 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483908040
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY ADB7 1 / 2x3 / 4 kobling dobbel bjelke, 1/2 x 3/4 i boring
3 916 NOK / enhet