Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY ADB5 3/8x3/8 Kopling dobbel bjelke, 3/8 x 3/8 i boring | AA9FVD 1CYD5 / 76842

LOVEJOY ADB5 3 / 8x3 / 8 kobling dobbel bjelke, 3/8 x 3/8 i boring

På lager
Vare: AA9FVD Model: ADB5 3/8x3/8Kryssreferanse: 1CYD5 / 76842

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
608NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.010 "
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Bore B3 / 8 "x 3 / 8"
Bore Dia.3/8 x 3/8 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseADB5
KoblingstypeDobbeltstrålekobling
FinishAnodisert
Nav Dia.1"
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring11mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering7 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Kjede12.70mm
Maks. Kjede12.70 mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015
Maks. RPM10,000
Maks. Hastighet10,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Min. Kjede7.50mm
Nominelt dreiemoment20 tommer
Utenfor Dia.1"
Total lengde38.1mm
Parallell feiljustering0.015 "
SkruestørrelseM3
SkruetypeKlemskrue
StørrelseADB5
StilDobbeltbjelkeklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC20 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8483608000
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY ADB5 3 / 8x3 / 8 kobling dobbel bjelke, 3/8 x 3/8 i boring
608NOK / enhet