Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY ADB4 1/4x3/8 Kopling dobbel bjelke, 1/4 x 3/8 i boring | AA9FVB 1CYD3 / 76839

LOVEJOY ADB4 1 / 4x3 / 8 kobling dobbel bjelke, 1/4 x 3/8 i boring

På lager
Vare: AA9FVB Model: ADB4 1/4x3/8Kryssreferanse: 1CYD3 / 76839
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
1 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.010 "
Bore A1 / 4 "x 3 / 8"
Bore B1 / 4 "x 3 / 8"
Bore Dia.1/4 x 3/8 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseADB4
KoblingstypeDobbeltstrålekobling
FinishAnodisert
Nav Dia.0.752 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring6.5mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering7 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Kjede10mm
Maks. Kjede10.00 mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.01
Maks. RPM10,000
Maks. Hastighet10,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Min. Kjede6mm
Nominelt dreiemoment12 tommer
Utenfor Dia.0.752 "
Total lengde26.5mm
Parallell feiljustering0.01 "
SkruestørrelseM2.5
SkruetypeKlemskrue
StørrelseADB4
StilDobbeltbjelkeklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC12 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8483908040
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY ADB4 1 / 4x3 / 8 kobling dobbel bjelke, 1/4 x 3/8 i boring
1 152 NOK / enhet