LOVEJOY 69790403978 Flenskoblingshylse, ytre diameter 9.44 tommer, lengde 7.38 tommer, stål | AM2JCM

LOVEJOY 69790403978 Flenskoblingshylse, ytre diameter 9.44 tommer, lengde 7.38 tommer, stål

Vare: AM2JCM Modell: 69790403978
6 203 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakermene
FARGEmetallic
Dimensjon AD8.13 "
Dimensjon D6.84 "
Dimensjon FD9.44 "
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)0.19 "
NavstilUtsatt bolt
Lengde gjennom boring3.59 "
MaterialeAlloy Steel
Maks. Vinkeljustering1.5 grader
Maks. Kjede4.213 "
Maks. Hastighet (balansert)6000 RPM
Maks. Hastighet (ubalansert)4000 RPM
Nominelt dreiemoment118000 kg. Kg
Parallell feiljustering0.115 "
Størrelse3"
StilLegert stål eksponert bolthylse
typenermene

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Hastighet (ubalansert)Dimensjon ADDimensjon DNominelt dreiemomentParallell feiljusteringStørrelseDimensjon FDAvstand mellom akselender (dimensjon BSE)Pris
LOVEJOY 69790403976 Hylsekoblingsflens, med O-ring, lengde 6-1/4 tomme, stål | AL2EMK 697904039764400 RPM7.13 "5.84 "69300 kg. Kg0.105 "2 1 / 2 "8.38 "0.19 "5 083 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790403982 Flenskoblingshylse, ytre diameter 12-1/2 tommer, lengde 9-3/4 tommer, stål | AM2PDQ 697904039823000 RPM10.25 "9.25 "263400 kg. Kg0.15 "4"12.5 "0.25 "12 432 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790403990 Koblingsflens, utvendig diameter 18 tommer, lengde 7.41 tommer, stål | AM4ZMF 697904039902100 RPM17 "14 "877100 kg. Kg0.12 "6"18 "0.31 "36 834 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790403980 Hylsekoblingsflens, utvendig diameter 11 tommer, lengde 8.63 tommer, stål | AM9CQW 697904039803500 RPM9.38 "7.91 "177000 kg. Kg0.13 "3 1 / 2 "11 "0.25 "9 170 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790403979 Koplingshylse med flens, innhyllet, 9.44 i ytre diameter, 3.59 i lengde, stål | AN8HAP 69790403979--------6 090 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790403978 Flenskoblingshylse, ytre diameter 9.44 tommer, lengde 7.38 tommer, stål
6 203 NOK / enhet