Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476856 Motion Control Coupling, 88 tommer Lbs dreiemoment, 1.5 tomme Dia., 0.1180 Lbs Inch Sq. Treghet

På lager
Vare: CM7YQK Modell: 68514476856

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering± 0.010"
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeBored
KlemmeskruestørrelseM5
KoblingsstørrelseADB7
KoblingstypeDobbeltstrålekobling
Koblingsvekt (lb)6.20 oz.
Finishanodisert aluminium
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.709 "
Maks. Vinkeljustering7 grader
Maks. Kjede0.748 "
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Hastighet10000 rpm
Min. Kjede0.394 "
Treghetsmoment0.1180 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment88 tommer
Utenfor Dia.1.500 "
Total lengde2.626 "
Parallell feiljustering0.024 "
SerienADB-serien
StilKlemskrue
System for målingImperial
Vridningsstivhet20514 in.-lbs./rad
Volum5.90850 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialeBore ABore BLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. KjedeMaks. HastighetMin. KjedePris
LOVEJOY 68514476847 Enkeltstrålekobling, 3/8 x 5/8 i boring | AM7DWJ 76847 / ADB6 BEAM CPLG 68514476847Aluminum3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----2 912 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476858 Kopling dobbel bjelke, 3/4 x 3/4 i boring | AM8DRX 76858 68514476858Almunium3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----3 070 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476839 Kopling dobbel bjelke, 1/4 x 3/8 i boring | AM8RVA 76839 68514476839Aluminum-------2 254 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476842 Kopling dobbel bjelke, 3/8 x 3/8 i boring | AN3RFZ 76842 68514476842Aluminum3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----2 367 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476849 Dobbeltstrålekobling, ADB6-koblingsstørrelse, 1/2 x 5/8 tommers borestørrelse | CH9ABF 68514476849Aluminum1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"-7 grader-10,000 rpm-3 217 NOK
LOVEJOY 68514476830 Motion Control Coupling, 3.50 tommer Lbs dreiemoment, 0.5 tommer Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YPZ 68514476830Aluminum--0.209 "5 grader0.250 "10000 rpm0.118 "1 324 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476833 Motion Control Coupling, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.5 tommer Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YQA 68514476833Aluminum--0.209 "7 grader0.250 "10000 rpm0.118 "1 695 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476856 Motion Control Coupling, 88 tommer Lbs dreiemoment, 1.5 tomme Dia., 0.1180 Lbs Inch Sq. Treghet
3 070 NOK / enhet