Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476849 Double Beam Coupling, ADB6 Coupling Size, 1/2 x 5/8 Inch Bore Size

På lager
Vare: CH9ABF Modell: 68514476849

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
Bore B1 / 2 "x 5 / 8"
Bore Dia.1 / 2 "x 5 / 8"
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseADB6
KoblingstypeDobbeltstrålekobling
FinishAnodisert
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering7 grader
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Hastighet10,000 rpm
Nominelt dreiemoment38 tommer
Utenfor Dia.1.252 "
Total lengde2.252 "
SkruestørrelseM4
StilKlemskrue
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC38 tommer
Vridningsstivhet15266 in.-lbs./rad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.05

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialeBore ABore BLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. KjedeMaks. HastighetMin. KjedePris
LOVEJOY 68514476847 Enkeltstrålekobling, 3/8 x 5/8 i boring | AM7DWJ 76847 / ADB6 BEAM CPLG 68514476847Aluminum3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----2 912 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476858 Kopling dobbel bjelke, 3/4 x 3/4 i boring | AM8DRX 76858 68514476858Almunium3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----3 070 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476839 Kopling dobbel bjelke, 1/4 x 3/8 i boring | AM8RVA 76839 68514476839Aluminum-------2 254 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476842 Kopling dobbel bjelke, 3/8 x 3/8 i boring | AN3RFZ 76842 68514476842Aluminum3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----2 367 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476830 Motion Control Coupling, 3.50 tommer Lbs dreiemoment, 0.5 tommer Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YPZ 68514476830Aluminum--0.209 "5 grader0.250 "10000 rpm0.118 "1 324 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476833 Motion Control Coupling, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.5 tommer Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YQA 68514476833Aluminum--0.209 "7 grader0.250 "10000 rpm0.118 "1 695 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476834 Motion Control Coupling, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.626 tommer Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YQB 68514476834Aluminum3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.256 "7 grader0.315 "10000 rpm0.197 "1 695 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476849 Double Beam Coupling, ADB6 Coupling Size, 1/2 x 5/8 Inch Bore Size
3 217 NOK / enhet