Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476266 Hub, 3.150 i diameter, 4.490 tommers lengde

På lager
Vare: CM7YNJ Modell: 68514476266
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
2 077 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
BoreSpesiell splineboring
Bore SizeNA
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseCJ38/45
KoblingstypeCJ
Dimensjon HD3.15 "
NavstilB
Lengde gjennom boring1.770 "
MaterialePulvermetall
Maks. Kjede1.75 "
Maks. Hastighet7100 rpm
Maks. Moment3360 tommer
Min. Kjede1.380 "
Nominelt dreiemoment1680 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.3.150 "
Samlet koblingslengde4.490 "
Skrue Gjenge Dia.1/2 "-13
Gjenge per tomme1/2 "-13
Spline størrelse14T Spline 12/24 DP
System for målingImperial
Temp. Område-50 grader. til 248 grader. F
Volum14.06672 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5345

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetBoringstypeFARGEMaks. MomentMin. KjedeUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeSkrue Gjenge Dia.Pris
LOVEJOY 68514476505 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ42/55, Spline, pulverisert metall | AN9BDT 76505 / CJ 42/55B HUB CI 13T 8/16DP 685144765056000 rpmSpesiell splineboringGrå4690 tommer1.02 "3.74 "4.96 "3/8 "-162 622 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476266 Hub, 3.150 i diameter, 4.490 tommers lengde
2 077 NOK / enhet