Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514472249 Jaw Coupling Spider, 48 Spider Size, 64 Shore D Type, Grønn

På lager
Vare: CJ8PAL Modell: 68514472249
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
2 100 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGS-serien edderkopp
Vinkelfeil0.8 grader
Aksial feiljustering+0.082 til 0.039"
Klemmestil Hub Maks. Hastighet3600 rpm
FARGEGrønn
KoplingKjeve
KoblingsboltstørrelseM10
Dimensjon CL0.140 "
Dimensjon HD4.130 "
Dimensjon TH0.160 "
Dynamisk vridningsstivhet800925 in.-lbs./rad
Lengde gjennom boring2.200 "
Låsenhet Style Hub Maks. Hastighet7200 rpm
MaterialeUretan
Maks. Kjede2.312 "
Maks. Temp. Rekkevidde (F)-30 grader. til 248 grader. F
Maks. Moment11593 tommer
Min. Kjedesolid
Nominelt dreiemoment5798 tommer
Normalt temperaturområde-20 grader. til 230 grader. F
Radial feiljustering0.004 "
Radiell stivhet47286.0000 tommer
Sett skruestørrelse5/16 "-18
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)0.790 "
Sett skruestilnav maks. Hastighet4550 rpm
Edderkopp utvendig diameter4.130 "
Edderkopp størrelse48
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.830 "
Edderkopptype64 Shore D
Statisk vridningsstivhet320370 in.-lbs./rad
Lagerstørrelser14 til 55
StilSolid sentertype
Volum14.15723 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellEdderkopp størrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentEdderkopp TYPEStilRadiell stivhetKoblingsboltstørrelsePris
LOVEJOY 68514467258 Elastomer edderkopp, gul | AJ2XCF 6851446725842UretanGul2345 tommerGSsolid13887 tommerM8747NOK
LOVEJOY 68514467257 Elastomer edderkopp, rød | AJ2XFX 6851446725738UretanRød2876 tommerGSsolid25146 tommerM8531NOK
LOVEJOY 68514467252 Kjevekobling edderkopp og element, uretan, lukket senter, buet kjeve | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL 6851446725224UretanGul309.8 tommerGSsolid8458 tommerM6357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, gul | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GUL 6851446725428UretanGul840.8 tommerGSsolid10173 tommerM8396NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, rød | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RØD 6851446725324UretanRød531 tommerGSsolid14630 tommerM6357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, rød | AM7KTT 67261 / GS 48 RØD EDDERKOPP 6851446726148UretanRød4646 tommerGSsolid33890 tommerM10992NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528UretanRød1416 tommerGSsolid18288 tommerM8396NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514472249 Jaw Coupling Spider, 48 Spider Size, 64 Shore D Type, Grønn
2 100 NOK / enhet