LOVEJOY 68514472003 Hub, 3.150 tommers diameter, 4.490 tommers lengde, 0.710 tommers tykkelse

Vare: CM7YMQ Modell: 68514472003
786NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning1 grader
Bore Size28mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseCJ38
KoblingstypeCJ
Dimensjon G23.88mm
Dimensjon HD66.04mm
Dimensjon U37.08mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)3.05mm
NavstilA
Keywaymed Keyway
Keyway dybde8mm x 3.3mm
Sporbredde8mm x 3.3mm
Lengde gjennom boring44.96mm
MaterialePulvermetall
Maks. Aksial forskyvning0.0700 "
Maks. Kjede38mm
Maks. Radial forskyvning0.0110 "
Maks. Hastighet7100 rpm
Maks. Moment380 Nm
Min. Kjede12mm
Nominelt dreiemoment190 Nm
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.80mm
Samlet koblingslengde114.05mm
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Angi plassering av skruestilkobling14.99mm
Edderkopp innvendig diameter38mm
Edderkopp utvendig diameter80mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)18mm
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 248 grader. F
Volum11.96520 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0485

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514472006 Jaw Coupling Hub, CJ 38 Coupling Size, 35 mm Keyway | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ896NOK
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Nav, 25mm nøkkelspor | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
LOVEJOY 68514472007 Jaw Coupling Hub, CJ 38 Coupling Size, 38 mm Keyway SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ952NOK
LOVEJOY 68514472533 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 14 mm, pulverisert metall | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ302NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 30 mm, pulverisert metall | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Jaw Coupling Hub, CJ 24 Coupling Size, 14 mm Keyway | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW KJØVEKOPPLING 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ476NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 19 mm, stål | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ437NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514472003 Hub, 3.150 tommers diameter, 4.490 tommers lengde, 0.710 tommers tykkelse
786NOK / enhet