Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514471451 Kjevekoblingsnav, aluminium, CJ 48/60 koblingsstørrelse | AJ2XHZ

LOVEJOY 68514471451 Kjevekoblingsnav, aluminium, CJ 48/60 koblingsstr.

På lager
Vare: AJ2XHZ Modell: 68514471451
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
1 865 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.08 "
Bore SizeNA
Boringstypesolid
FARGESølv
KoblingsstørrelseCJ48/60
KoblingstypeCJ
Dimensjon G1.1 "
Dimensjon HD3.35 "
Dimensjon U1.77 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.14 "
NavstilA
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring2.2 "
MaterialeAluminum
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.082 "
Maks. Kjede1.88 "
Maks. Driftstemperatur-50 grader. til 248 grader. F
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.014 "
Maks. Moment5480 tommer
Min. Kjede0.47 "
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)2740 tommer
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.4.13 "
Samlet koblingslengde3.16 "
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestørrelse5 / 16-18
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)0.79 "
Speed5600 rpm
Edderkopp innvendig diameter2.01 "
Edderkopp utvendig diameter4.13 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.83 "
StilUbannet
System for målingImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.817
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseKeyway størrelseNavstilBoringstypeUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514471444 Kjevekoblingsnav, aluminium, CJ 24/32 koblingsstørrelse | AJ2XFU 68514471444CJ24/32Ingen nøkkelbaneBsolid2.2 "1.8 "AluminumCJ317NOK
LOVEJOY 68514471442 Kjevekoblingsnav, aluminium, CJ 19/24 koblingsstørrelse | AJ2XNE 68514471442CJ19/24Ingen nøkkelbaneBsolid1.57 "1.53 "AluminumCJ205NOK
LOVEJOY 68514471446 Kjevekoblingsnav, aluminium, CJ 28/38 koblingsstørrelse | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Ingen nøkkelbaneBGrov lagerboring2.56 "2.07 "AluminumCJ515NOK
RFQ
LOVEJOY 68514471450 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ42/55, RSB-borestørrelse, grovt lager, aluminium | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB 68514471450CJ42/55Ingen nøkkelbaneBGrov lagerboring3.74 "2.87 "AluminumCJ1 547 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461989 Girkoblingsnav, 1.7500/1.7510 i størrelse, ferdig med nøkkelspor | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------1 225 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514461983 Hub, 1.180 tommer Dia., 1.380 Tommer Lengde, 0.390 Tommer Tykkelse | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BBored1.180 "1.380 "AluminumCJ-
RFQ
LOVEJOY 68514471448 Hub, 3.150 tommer Dia., 2.590 Tommer Lengde, 0.710 Tommer Tykkelse | CM7YMN 68514471448CJ38/45-BUbannet3.150 "2.590 "AluminumCJ809NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514471451 Kjevekoblingsnav, aluminium, CJ 48/60 koblingsstr.
1 865 NOK / enhet