LOVEJOY 68514467259 Jaw Coupling Spider, 42 Spider Size, 98 Shore A Type, Rød

Vare: CJ8PAJ Modell: 68514467259

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGS-serien edderkopp
Vinkelfeil0.9 grader
Aksial feiljustering+0.078 til 0.039"
Klemmestil Hub Maks. Hastighet4000 rpm
FARGERød
KoplingKjeve
KoblingsboltstørrelseM8
Dimensjon CL0.120 "
Dimensjon HD3.74 "
Dimensjon TH0.160 "
Dynamisk vridningsstivhet424800 in.-lbs./rad
Lengde gjennom boring1.97 "
Låsenhet Style Hub Maks. Hastighet8050 rpm
MaterialeUretan
Maks. Kjede2.125 "
Maks. Temp. Rekkevidde (F)-40 grader. til 248 grader. F
Maks. Moment7965 tommer
Min. Kjedesolid
Nominelt dreiemoment3982 tommer
Normalt temperaturområde-30 grader. til 194 grader. F
Radial feiljustering0.005 "
Radiell stivhet31833.0000 tommer
Sett skruestørrelse5/16 "-18
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)0.790 "
Sett skruestilnav maks. Hastighet5000 rpm
Edderkopp utvendig diameter3.740 "
Edderkopp størrelse42
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.790 "
Edderkopptype98 Shore A
Statisk vridningsstivhet169920 in.-lbs./rad
Lagerstørrelser14 til 55
StilSolid sentertype
Volum11.05020 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054

Produktvarianter

ProduktModellEdderkopp størrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentEdderkopp TYPEStilRadiell stivhetKoblingsboltstørrelsePris
LOVEJOY 68514467258 Elastomer edderkopp, gul | AJ2XCF 6851446725842UretanGul2345 tommerGSsolid13887 tommerM8747NOK
LOVEJOY 68514467257 Elastomer edderkopp, rød | AJ2XFX 6851446725738UretanRød2876 tommerGSsolid25146 tommerM8531NOK
LOVEJOY 68514467252 Kjevekobling edderkopp og element, uretan, lukket senter, buet kjeve | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL 6851446725224UretanGul309.8 tommerGSsolid8458 tommerM6357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, gul | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GUL 6851446725428UretanGul840.8 tommerGSsolid10173 tommerM8396NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, rød | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RØD 6851446725324UretanRød531 tommerGSsolid14630 tommerM6357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, rød | AM7KTT 67261 / GS 48 RØD EDDERKOPP 6851446726148UretanRød4646 tommerGSsolid33890 tommerM10992NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528UretanRød1416 tommerGSsolid18288 tommerM8396NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514467259 Jaw Coupling Spider, 42 Spider Size, 98 Shore A Type, Rød