LOVEJOY 68514462063 Jaw Coupling Hub, Size CJ48, 32 mm Bore Size, Finished w/ Keyway, Cast Iron | AN9BEC 62063 / CJ 90/100B RSB

LOVEJOY 68514462063 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ48, 32 mm borestørrelse, ferdig m/ kilespor, støpejern

Vare: AN9BEC Modell: 68514462063Cross Ref: 62063 / CJ 90/100B RSB
6 746 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.17 "
Bore SizeNA
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEGrå
KoblingsstørrelseCJ90
KoblingstypeCJ
Dimensjon G1.77 "
Dimensjon HD7.87 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.22 "
NavmaterialeCast Iron
NavstilB
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring3.94 "
MaterialeCast Iron
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.2 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.133 "
Maks. Kjede3.94 "
Maks. Driftstemperatur-50 grader. til 248 grader. F
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.019 "
Maks. Hastighet2800 RPM
Maks. Moment42480 tommer
Min. Kjede3.11 "
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)21240 tommer
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.7.87 "
Samlet koblingslengde9.65 "
Skrue Gjenge Dia.3/8 "-16
Gjenge per tomme3/8 "-16
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)1.18 "
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)3 / 8-16
Edderkopp innvendig diameter3.94 "
Edderkopp utvendig diameter7.87 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)1.34 "
StilUbannet
System for målingImperial

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514465858 Kjevekoblingsnav, CJ 42 størrelse, 1-1/8 tomme borestørrelse, 1/4 x 1/8 tomme nøkkelspor | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ1 746 NOK
LOVEJOY 68514465835 Kjevekoblingsnav, CJ 75 størrelse, 2-1/8 tommers borestørrelse, 1/2 x 1/4 tommers nøkkelspor | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ5 258 NOK
LOVEJOY 68514466034 Kjevekoblingsnav, CJ 75 størrelse, 2-7/8 tommers borestørrelse, 3/4 x 3/8 tommers nøkkelspor | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ5 258 NOK
LOVEJOY 68514464124 Kjevekoblingsnav, CJ 55/70 koblingsstørrelse, 5/8 tommers nøkkelspor | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ2 613 NOK
LOVEJOY 68514464116 Jaw Coupling Hub, CJ 42/55 Coupling Størrelse | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ1 746 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514464117 Kjevekoblingsnav, buet kjeve, 1.875 tommers borestørrelse, ferdig med kilespor, aluminium | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ1 636 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514466879 Kjevekoblingsnav, buet kjeve, 1.250 tommers borestørrelse, ferdig med kilespor, aluminium | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ1 618 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514462063 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ48, 32 mm borestørrelse, ferdig m/ kilespor, støpejern
6 746 NOK / enhet