Sak | CJ-serien edderkopp |
Vinkelforskyvning | 0.03 " |
Vinkelfeil | 0.90 grader til 1.30 grader |
Aksial feiljustering | 0.039 "til 252" |
FARGE | Blå |
Koblingstype | Elastomerisk innsats |
Kubikkcentimeter | 1.1585 Cu.In. |
Dimensjon G | 0.63 " |
Dimensjon S | 1.02 " |
Forskyvning | 0.03 " |
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL) | 0.08 " |
Inne i Dia. | 0.71 " |
Materiale | polyuretan |
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.2 grader |
Maks. Aksial forskyvning | 0.047 " |
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka) | 0.047 " |
Maks. Aksial feiljustering (inn.) | 0.039 til 252 " |
Maks. Parallell feiljustering (inn.) | 0.008 til 0.027 " |
Maks. Radial forskyvning | 0.008 " |
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr) | 0.008 " |
Maks. Hastighet | 14000 rpm |
Maks. Temp. Rekkevidde (F) | -40 grader til 248 grader F |
Maks. Moment | 86 tommer |
Nominelt dreiemoment | 43 tommer |
Normalt temperaturområde | -40 grader. til 212 grader. F |
Utenfor Dia. | 1.57 " |
Parallell feiljustering | 0.008 "til 0.027" |
Nominell HP ved 1,200 o / min | 1 hk |
Nominell HP ved 1,800 o / min | 3 hk |
Skrue Gjenge Dia. | # 10-24 |
Gjenge per tomme | # 10-24 |
Sett skruestørrelse | 10-24 |
Angi plassering av skruestilkobling | 0.39 " |
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL) | 0.39 " |
Shore hardhet | 80 Shore A |
Edderkopp innvendig diameter | 0.71 " |
Edderkopp utvendig diameter | 1.57 " |
Edderkopp størrelse | 19 |
Edderkopptykkelse (dimensjon W) | 0.47 " |
Edderkopptype | CJ |
Lagerstørrelser | 14 til 180 |
Stil | Åpen |
Temp. Område | -40 til 248 grader F. |
Tykkelse | 0.47 " |
Volum | 1.1585 cu. i. |
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment | 5 grader |
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment | 3.2 grader |