Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARSHALLTOWN 06150LRW Betong Float Square End 16 x 3-1/2 x 1/2 In | AB6XQN 22P282

MARSHALLTOWN 06150LRW betongflotør firkantet ende 16 x 3-1/2 x 1/2 tommer

På lager
Vare: AB6XQN Modell: 06150LRWKryssreferanse: 22P282
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
478NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongfloat
SluttypeSquare
HandleWood
Håndtak Dia.1-1 / 4 tommer
Handle Lengde9"
Lengde16 "
MaterialeMagnesium
Tykkelse1 / 2 "
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode4417008090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandleLengdeMaterialeTykkelseBreddePris
MARSHALLTOWN 44 Betong Float Square End 12 x 5 x 11/16 In | AB6XQR 22P285 44Wood12 "Redwood11 / 16 "5"184NOK
MARSHALLTOWN 144 Betong Float Square End 16 x 3-1 / 2 x 11/16 In | AB6XQT 22P286 144Wood16 "Redwood11 / 16 "3.5 "201NOK
MARSHALLTOWN 145D Betong Float Square End 16 x 3-1/8 x 1/16 In | AB6XQU 22P287 145DDuraSoft16 "Magnesium1 / 16 "3.12 "586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSHALLTOWN 06150LRW betongflotør firkantet ende 16 x 3-1/2 x 1/2 tommer
478NOK / enhet