LOVEJOY 68514456236 Jaw Coupling Hub, L276 Coupling Size, 60 mm Bore Size, 6.18 Inch O.D. | AM3JVP 56236

LOVEJOY 68514456236 Kjevekoblingsnav, L276 koblingsstørrelse, 60 mm borestørrelse, 6.18 tommer OD

Vare: AM3JVP Modell: 68514456236Kryss Ref: 56236
3 196 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever3
Bore Size60mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL276
KoblingstypeL
Dimensjon G40.13mm
Dimensjon SL39.62mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM7.5hp
HP -vurdering @ 1200 RPM90hp
HP -vurdering @ 1800 RPM135hp
Navlengde119.38mm
Navstil2
Keywaymed Keyway
Keyway dybde18 4.4 mm x mm
Keyway størrelse18 4.4 mm x mm
Sporbredde18 4.4 mm x mm
Lengde gjennom boring79.25mm
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede73mm
Maks. Hastighet1800 rpm
Min. Kjede22mm
Nominelt dreiemoment533 Nm
Antall kjever3
Utenfor Dia.156.97mm
Total lengde198.63mm
Nominell HP ved 1,200 o / min90 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min135 hk
Nominell HP ved 100 o / min7.5 hk
System for målingMetric

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514441313 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 9 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL77NOK
LOVEJOY 68514441450 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 10 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL78NOK
LOVEJOY 68514441315 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 12 mm boring, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL77NOK
LOVEJOY 68514441316 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 14 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL95NOK
LOVEJOY 68514441451 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 15 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL100NOK
LOVEJOY 68514456176 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 16 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL77NOK
LOVEJOY 68514449870 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 10 mm borestørrelse, 1.36 tommer OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456236 Kjevekoblingsnav, L276 koblingsstørrelse, 60 mm borestørrelse, 6.18 tommer OD
3 196 NOK / enhet