Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514441335 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 38 mm boring, 84.33 mm OD | AA9FTZ 41335

LOVEJOY 68514441335 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 38 mm boring, 84.33 mm OD

På lager
Vare: AA9FTZ Modell: 68514441335Kryss Ref: 41335
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
770NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever3
Bore Size38mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL110
KoblingstypeL
Dimensjon G22.35mm
Dimensjon SL19.05mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM1.26hp
HP -vurdering @ 1200 RPM15.12hp
HP -vurdering @ 1800 RPM23hp
HP -vurdering @ 3600 RPM45.36 hk
Navlengde65.02mm
Navstil1
Keywaymed Keyway
Keyway dybde10 3.3 mm x mm
Keyway størrelse10 3.3 mm x mm
Sporbredde10 3.3 mm x mm
Lengde gjennom boring42.67mm
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede42mm
Maks. Hastighet5000 rpm
Min. Kjede16mm
Nominelt dreiemoment89.5 Nm
Antall kjever3
Utenfor Dia.84.33mm
Total lengde107.19mm
Nominell HP ved 1,200 o / min15.12 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min23 hk
Nominell HP ved 100 o / min1.26 hk
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.206
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8483908040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lovejoy L110-koblinger består av tre individuelle komponenter, to L110 kjeve nav og en edderkopp / innsats av samme serie.
    • Disse koblingene brukes til å koble sammen to aksler for å overføre rotasjonskraften eller dreiemomentet fra en aksel til en annen i forskjellige industrielle kraftoverføringsapplikasjoner, som transportører og rulletrapper.
    • Lovejoy 68514441335 kjevekoblingsnav kan brukes med åpne/solid-senter edderkopper laget av bronse, Hytrel, SOX (NBR) gummi eller uretan for justering av vinkel- og parallellakselens feiljustering, samt motstå olje-/fuktrelaterte skader.
    • Dette koblingsnavet med rett kjeve er laget av sintret jern som kan operere med et nominelt dreiemoment på 89.5 Nm og hastigheter opp til 5000 RPM.
    • Den har en feilsikker design som låser sammen og letter en fortsatt drift selv om den elastomere edderkoppen svikter.
    • Den leveres med en kilespor for å forhindre glidning, vibrasjon og tilbakeslag av aksler.

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514441313 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 9 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL71NOK
LOVEJOY 68514441450 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 10 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL78NOK
LOVEJOY 68514441315 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 12 mm boring, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL71NOK
LOVEJOY 68514441316 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 14 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL95NOK
LOVEJOY 68514441451 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 15 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL100NOK
LOVEJOY 68514456176 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 16 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL75NOK
LOVEJOY 68514449870 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 10 mm borestørrelse, 1.36 tommer OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514441335 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 38 mm boring, 84.33 mm OD
770NOK / enhet