Lovejoy L110, AL110 Series koblingsedderkopper

filtre

LOVEJOY -

L Type edderkopper, åpent senter

StilModellKoblingsstørrelseMaterialeBore SizeFARGENominelt dreiemomentNormalt temperaturområdePris (eks. mva)
A68514411729L110, AL110Uretan1.625 "Blå1188 tommer-30° til 160° F935NOK
B68514438097L110, AL110Hytrel1.625 "Tan2268 tommer-60° til 250° F1 205NOK
C68514411727L110, AL110-1.625 "-2268 tommer-40° til 450° F831NOK
D68514411711L110, AL110SOX (NBR) Gummi1.625 "Svart792 tommer-40° til 212° F300NOK
RFQ
LOVEJOY -

L Type edderkopper, solide sentre

StilModellKoblingsstørrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentNormal temperatur RANGEPris (eks. mva)
A68514411717L110, AL110HytrelTan2268 tommer-60° til 250° F1 016NOK
B68514411724L110, AL110SOX (NBR) GummiSvart792 tommer-40° til 212° F305NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?