Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514411717 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L110, AL110 Coupling Størrelse | AK4BMB 11717

LOVEJOY 68514411717 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L110, AL110 Koblingsstørrelse

På lager
Vare: AK4BMB Modell: 68514411717Kryss Ref: 11717
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
1 016 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type edderkopp
Vinkelfeil0.5 grader
Kjemisk motstandUtmerket
FARGETan
KoblingsstørrelseL110, AL110
KoblingstypeKjeve
Kubikkcentimeter8.217 Cu.In.
DempningskapasitetLav
Dimensjon A3.31 "
Dimensjon B0.45 "
Dimensjon DC0.18 "
Dimensjon H1.19 "
Dimensjon W0.75 "
MaterialeHytrel
Maks. Vinkeljustering0.5
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.15 "
Nominelt dreiemoment2268 tommer
Normalt temperaturområde-60 grader. til 250 grader. F
Parallell feiljustering0.15 "
Shore hardhet55D
Edderkopp innvendig diameter1.19 "
Edderkopp utvendig diameter3.31 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.75 "
EdderkopptypeL
Stilsolid
moment~~POS=TRUNC2268 kg. Kg
typenElastomerisk innsats
Volum8.217 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentNormal temperatur RANGEPris
LOVEJOY 68514425307 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L050 Coupling Size, 50 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelTan50 tommer-60 grader. til 250 grader. F203NOK
LOVEJOY 68514410118 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR-gummi, L035 Coupling Size | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) GummiSvart3.5 tommer-40 grader. til 212 grader. F28NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR gummi, L050 Coupling Størrelse | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) GummiSvart26.3 tommer-40 grader. til 212 grader. F39NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Jaw Coupling Spider, SOX/NBR gummi, L070 Coupling Størrelse | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) GummiSvart43.2 tommer-40 grader. til 212 grader. F56NOK
LOVEJOY 68514410621 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR-gummi, L075, AL075 Coupling Size | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) GummiSvart90 tommer-40 grader. til 212 grader. F95NOK
LOVEJOY 68514411070 Jaw Coupling Spider, NBR Rubber, L090, L095, AL090, AL095 Coupling Size | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) GummiSvart144 tommer-lbs. til 194 in.-lbs.-40 grader. til 212 grader. F129NOK
LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L099, L100, AL099, AL100 Coupling Size | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) GummiSvart318 tommer-lbs. til 417 in.-lbs.-40 grader. til 212 grader. F265NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514411717 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L110, AL110 Koblingsstørrelse
1 016 NOK / enhet