Lovejoy L110 koblingsnav

filtre

StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514437265L1101 3 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL788NOK
RFQ
A68514426211L1105 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL669NOK
A68514411739L1101"1 / 4 "x 1 / 8"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL996NOK
A68514411747L1101 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL850NOK
A68514437269L1101 1 / 2 "5 / 16 "x 5 / 32"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL641NOK
RFQ
A68514437260L1101"3 / 16 "x 3 / 32"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL645NOK
RFQ
A68514411746L1101 7 / 16 "3 / 8 "x 3 / 16"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL641NOK
RFQ
A68514411742L1101 3 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL645NOK
A68514411741L1101 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL903NOK
A68514411740L1101 1 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL645NOK
RFQ
A68514411736L11013 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL670NOK
RFQ
A68514411734L11011 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL651NOK
RFQ
A68514411744L1101 5 / 16 "5 / 16 "x 5 / 32"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL829NOK
RFQ
A68514411738L11015 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL645NOK
RFQ
A68514435752L1101 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL645NOK
RFQ
A68514411748L1101 9 / 16 "3 / 8 "x 3 / 16"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL811NOK
RFQ
A68514411749L1101 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL903NOK
A68514411745L1101 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL846NOK
A68514411735L1103 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL812NOK
A68514437244L1105 / 8 "5 / 32 "x 5 / 64"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL651NOK
RFQ
A68514435749L1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL645NOK
RFQ
A68514411743L1101 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL836NOK
A68514437248L1103 / 4 "1 / 8 "x 1 / 16"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL662NOK
A68514411737L1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL780NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514449700L11019mm6 2.8 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL832NOK
A68514441906L11025mm8mm x 3.3mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL832NOK
A68514445681L11030mm8 3.3 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL832NOK
A68514460067L11017mm5 2.3 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL694NOK
RFQ
A68514476265L11032mm8 3.3 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL1 349NOK
RFQ
A68514476496L11037.5mm10 4 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL2 596NOK
RFQ
A68514441804L11020mm6 2.8 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL832NOK
A68514445214L11022mm6 2.8 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL832NOK
A68514448301L11024mm8 3.3 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL1 078NOK
A68514441335L11038mm10 3.3 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL832NOK
A68514441333L11028mm8 3.3 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL832NOK
A68514441334L11032mm10 3.3 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL832NOK
A68514445682L11035mm10 3.3 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL832NOK
A68514452092L11016mm5 2.3 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL651NOK
RFQ
A68514445683L11040mm12 3.3 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL832NOK
A68514444288L11018mm6 2.8 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL694NOK
RFQ
A68514441336L11042mm12 3.3 mm x mm42.67mm84.33mm65.02mmSintret jernL832NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514411733L1105 / 8 "Ingen nøkkelbane1.68 "3.32 "2.56 "Sintret jernL841NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeNavlengdeNominelt dreiemomentKoblingstypePris (eks. mva)
A68514441471L11019mmIngen nøkkelbane42.67mmSintret jern65.02mm89.48 NmL651NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedeNavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514462449L1105 / 8 "1.68 "3.32 "1.625 "2.56 "Sintret jernL694NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeMin. KjedePris (eks. mva)
A68514437912L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720NOK
RFQ
A68514437916L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720NOK
A68514476228L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "2 086NOK
RFQ
A68514437911L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720NOK
RFQ
A68514476501L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "2 062NOK
RFQ
A68514437914L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720NOK
RFQ
A68514437915L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720NOK
RFQ
A68514437913L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720NOK
RFQ
A68514437910L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 885NOK
A68514437909L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?