LOVEJOY 68514436726 Hylsekoblingsnav, størrelse 9, 1.3750 tommers boring, ferdig med nøkkelspor, støpejern | AN9DAZ 36726 / 9SCHS 1-3/8

LOVEJOY 68514436726 Hylsekoblingsnav, størrelse 9, 1.3750 tommers boring, ferdig med kilespor, støpejern

Vare: AN9DAZ Modell: 68514436726Cross Ref: 36726 / 9SCHS 1-3 / 8
1 279 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSC Type Hub
Bore Size1-3 / 8 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
KoblingstypeKoblingsnav
Dimensjon L1.53 "
Dimensjon SL0.63 "
HP -vurdering @ 100 RPM2.9hp
HP -vurdering @ 1200 RPM34hp
HP -vurdering @ 1800 RPM51hp
HP -vurdering @ 3600 RPM103hp
Keyway størrelse5 / 16 "x 5 / 32"
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede1.5 "
Maks. Hastighet3750 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)1800 kg. Kg
Utenfor Dia.3.63 "
Tråd3 / 8-16
Vridningsstivhet6875 In.Lbs./Rad

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseHub #Utenfor Dia.Dimensjon LDimensjon SLPris
LOVEJOY 68514436682 Avstandsnav, boring 1-1/8 tomme, kilespor 1/4 tomme, støpejern | AK4AGG 36682 / 9SCHS 1-1/8 685144366821-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"9SCHS3.63 "1.53 "0.63 "1 279 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436686 Avstandsnav, boring 1-1/8 tomme, kilespor 1/4 tomme, støpejern | AK4AHY 36686 / 11SCH 1-1/8 685144366861-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11SCHS5.25 "1.91 "0.75 "3 240 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436687 Avstandsnav, boring 1-5/8 tommer, kilespor 3/8 tommer, støpejern | AK4AJC 36687 / 11SCH 1-5/8 685144366871-5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"11SCHS5.25 "1.91 "0.75 "3 240 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436726 Hylsekoblingsnav, størrelse 9, 1.3750 tommers boring, ferdig med kilespor, støpejern
1 279 NOK / enhet