LOVEJOY 68514436200 Sleeve Coupling Flange, S-Flex Flange, Size 12, 1.50 Inch Bore, Cast Iron | AN9DAA 36200 / 12S X 1-1/2

LOVEJOY 68514436200 Hylsekoblingsflens, S-Flex flens, størrelse 12, 1.50 tommers boring, støpejern

Vare: AN9DAA Modell: 68514436200Cross Ref: 36200 / 12S X 1-1 / 2
3 206 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylsekoblingsflens
Bore Size1 1 / 2 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
Koblingsstørrelse12S
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon FL1.69 "
Dimensjon HD5.75 "
Dimensjon L4"
Dimensjon P1.28 "
HP -vurdering @ 100 RPM11.4hp
HP -vurdering @ 1200 RPM137hp
HP -vurdering @ 1800 RPM206hp
Keyway størrelse3/8 x 3/16 "
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede3.875 "
Maks. Hastighet2800 RPM
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)7200 kg. Kg
Utenfor Dia.10 "
Tråd1 / 2-13
Vridningsstivhet27500 In.Lbs./Rad
typenKoblingsflens

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetPris
LOVEJOY 68514436068 Akselkoblingsflens, boring 0.625 tommer, støpejern | AK3ZJK 36068 / 5S X 5/8 685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436069 Akselkoblingsflens, boring 0.75 tommer, støpejern | AK3ZJN 36069 / 5S X 3/4 685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436071 Akselkoblingsflens, boring 0.875 tommer, støpejern | AK3ZJT 36071 / 5S X 7/8 685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436073 Akselkoblingsflens, boring 1 tomme, støpejern | AK3ZKA 36073 / 5S X 1 685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436075 Akselkoblingsflens, boring 1-1/8 tomme, støpejern | AK3ZKF 36075 / 5S X 1-1/8 685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436076 Akselkoblingsflens, boring 1-3/16 tommer, støpejern | AK3ZKK 36076 / 5S X 1-3/16 685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436077 Akselkoblingsflens, boring 1-1/4 tomme, støpejern | AK3ZKV 36077 / 5S X 1-1/4 685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436200 Hylsekoblingsflens, S-Flex flens, størrelse 12, 1.50 tommers boring, støpejern
3 206 NOK / enhet