LOVEJOY 68514417299 Pin og blokk U-ledd, enkelt ledd, 1.00 tommer OD, 3.68 tommer lengde, stål | AL6CRH 17299 / LOJ8 UJNT SOLID

LOVEJOY 68514417299 Pin og blokk U-skjøt, enkelt ledd, 1.00 tommer OD, 3.68 tommer lengde, stål

Vare: AL6CRH Modell: 68514417299Kryss Ref: 17299 / LOJ8 UJNT SOLID
667NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde0.91 "
Bore Size3 / 4 "
Boringstypesolid
FARGEmetallic
Kubikkcentimeter3.68 cu. I
LeddtypeLO Type
KeywayUten Keyway
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.69 "
MaterialeStål
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-40 grader. til 400 grader. F
Utenfor Dia.1"
Total lengde3.68 "
Pinnes utvendige diameter1.12 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseLOJ8
Standardboring0.62 "
Statisk bruddmoment1500 tommer
Std Bore0.62 "
StilUbannet
System for målingImperial
typenUniversalledd LO Type
Volum3.68 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.Total lengdeStatisk bruddmomentHovedstifthøyde (dimensjon E)MaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514425795 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål | AK3XKB 25795 / LOJ10 UJNT SOLID 685144257951"1.25 "3.75 "3480 tommer1.69 "Stål-810NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417285 Universalledd, 0.750 tommer diameter, 2.940 tommer lengde, 840 tommer Lbs bruddmoment | CM7YEF 68514417285-0.750 "2.940 "840 tommer1.350 "StålIngen settskrue-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514417299 Pin og blokk U-skjøt, enkelt ledd, 1.00 tommer OD, 3.68 tommer lengde, stål
667NOK / enhet