LOVEJOY 68514417026 Universalledd, dobbel, lengde 6.75 tommer, stål | AL4FRQ DD-6

LOVEJOY 68514417026 Universalledd, dobbel, lengde 6.75 tommer, stål

Vare: AL4FRQ Modell: 68514417026Kryssref: DD-6
2 417 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1"
Bore Size3 / 4 "
Boringstypesolid
FARGEmetallic
Kubikkcentimeter6.75 cu. I
LeddtypeDD Type
KeywayUten Keyway
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.68 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-20 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1"
Total lengde6.75 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseDD6
Standardboring1 / 2 "
Statisk bruddmoment1560 tommer
Std Bore1 / 2 "
StilUbannet
System for målingImperial
typenUniversalledd DD Type
Volum6.75 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.Total lengdeStatisk bruddmomentHovedstifthøyde (dimensjon E)MaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514417005 Universalledd, dobbel, lengde 4 tommer, stål | AL4FRL DD-2 68514417005NA0.5 "4"378 tommer1"Stål-1 796 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417011 Universalledd, dobbel, lengde 4.5 tommer, stål | AL4FRM DD-3 685144170111 / 2 "0.62 "4.5 "540 tommer1.12 "Stål-1 818 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417015 Universalledd, dobbel, lengde 5.38 tommer, stål | AL4FRN DD-4 68514417015NA0.75 "5.38 "768 tommer1.34 "Stål-1 864 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417020 Universalledd, dobbel, lengde 6 tommer, stål | AL4FRP DD-5 68514417020NA0.88 "6"1176 tommer1.5 "Stål-2 245 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417038 Universalledd, dobbel, lengde 7 tommer, stål | AL4FRR DD-7 68514417038NA1.12 "7"2880 tommer1.75 "Stål-2 919 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417041 Universalledd, dobbel, lengde 7.5 tommer, stål | AL4FRT DD-8 685144170411"1.25 "7.5 "5220 tommer1.88 "Stål-3 173 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417050 Universalledd, dobbel, lengde 8.5 tommer, stål | AL4FRU DD-10 685144170501 1 / 4 "1.5 "8.5 "7920 tommer2.12 "Stål-3 711 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514417026 Universalledd, dobbel, lengde 6.75 tommer, stål
2 417 NOK / enhet