LOVEJOY 68514415606 Universalledd, 1.250 tommer diameter, 3.75 tommer lengde, 2500 tommer Lbs bruddmoment

Vare: CM7YDQ Modell: 68514415606
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1.060 "
BoringstypeUbannet
FARGEmetallic
LeddtypeNB - Type
KeywayIngen nøkkelbane
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.880 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Kjede1.000 "
Maks. Hastighet6000 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.250 "
Total lengde3.75 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseNB8
Statisk bruddmoment2500 tommer
System for målingImperial
Volum5.85938 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.Total lengdeStatisk bruddmomentHovedstifthøyde (dimensjon E)MaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514415607 Universalledd, lengde 4.25 tommer, stål | AK3WZJ 15607 / NB10 UJNT SOLID 685144156071 1 / 4 "1.5 "4.25 "4400 tommer2.12 "Stål-2 799 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514415608 Pin og blokk U-ledd, enkelt ledd, 2.00 tommer OD, 5.44 tommer lengde, stål | AL6YMM 15608 / NB12 UJNT SOLID 685144156081 1 / 2 "2"5.44 "10500 tommer2.72 "Stål-3 970 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514415605 Universalledd, lengde 2 tommer, stål | AN2QVC 15605 / NB6 UJNT SOLID 685144156053 / 4 "1"3.38 "1150 tommer1.68 "Stål-1 981 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514415606 Universalledd, 1.250 tommer diameter, 3.75 tommer lengde, 2500 tommer Lbs bruddmoment