LOVEJOY 68514410128 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 5/16 tommers borestørrelse, 0.550 tommers navlengde | AK4ARD 10128

LOVEJOY 68514410128 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 5/16 tommers borestørrelse, 0.550 tommers navlengde

Vare: AK4ARD Modell: 68514410128Kryss Ref: 10128
60NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever2
Bore Size5 / 16 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL035
KoblingstypeL
Dimensjon G0.28 "
Dimensjon SL0.13 "
Dimensjon T6-32
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.006hp
HP -vurdering @ 1200 RPM0.07hp
HP -vurdering @ 1800 RPM0.1hp
HP -vurdering @ 3600 RPM0.22 hk
Navlengde0.55 "
Navstil1
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring0.27 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede0.375 "
Maks. Hastighet31000 rpm
Min. Kjede0.125 "
Nominelt dreiemoment3.5 tommer
Antall kjever2
Utenfor Dia.0.63 "
Total lengde0.81 "
Nominell HP ved 1,200 o / min0.07 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min0.1 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.006 hk
System for målingImperial
Tråd Dia.# 6-32
Tråder per tomme# 6-32

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514410207 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 5/16 tommers borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Ingen nøkkelbane0.62 "1.08 "1.1 "Sintret jernL71NOK
LOVEJOY 68514410208 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 3/8 tommers borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "Ingen nøkkelbane0.62 "1.08 "1.1 "Sintret jernL70NOK
LOVEJOY 68514410210 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 1/2 tomme boring, 1.08 tomme OD | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Ingen nøkkelbane0.62 "1.08 "1.1 "Sintret jernL70NOK
LOVEJOY 68514410214 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "Ingen nøkkelbane0.62 "1.08 "1.1 "Sintret jernL71NOK
LOVEJOY 68514410420 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 1/2 tomme borestørrelse, 1.230 tomme navlengde | AE2ETN 10420 68514410420L0701 / 2 "Ingen nøkkelbane0.75 "1.36 "1.23 "Sintret jernL139NOK
LOVEJOY 68514410684 Kjevekoblingsnav, L075 koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, 1.32 tommers navlengde | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Ingen nøkkelbane0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL127NOK
LOVEJOY 68514410769 Kjevekoblingsnav, L090 koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, 1.32 tommers navlengde | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Ingen nøkkelbane0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514410128 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 5/16 tommers borestørrelse, 0.550 tommers navlengde
60NOK / enhet