Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS MS21251-B5L Turnbuckle Body 3200 Lb. 5/32 Lang | AA8AZJ 16X754

LOOS MS21251-B5L Sperrekropp 3200 Lb. 5/32 lang

På lager
Vare: AA8AZJ Modell: MS21251-B5LKryssreferanse: 16X754
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurnbuckle kropp
Lukk lengde (in.)4
MaterialeMessing
Tråd Dia.1/4 - 28 "
typen5/32, Lang
Arbeidsbelastningsgrense3200 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7312107000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris
LOOS MS21251-B2S Turnbuckle Body 800 Lb. 1/16 Kort | AA8AZD 16X749 MS21251-B2S6 - 40 "1/16, Kort800 kg186NOK
LOOS MS21251-B2L Turnbuckle Body 800 Lb. 1/16 Lang | AA8AZE 16X750 MS21251-B2L6 - 40 "1/16, Lang800 kg376NOK
LOOS MS21251-B3S Turnbuckle Body 1600 Lb. 3/32 Kort | AA8AZF 16X751 MS21251-B3S10 - 32 "3/32, Kort1600 lb.179NOK
LOOS MS21251-B3L Turnbuckle Body 1600 Lb. 3/32 Lang | AA8AZG 16X752 MS21251-B3L10 - 32 "3/32, Lang1600 lb.222NOK
LOOS MS21251-B5S Turnbuckle Body 3200 Lb. 5/32 Kort | AA8AZH 16X753 MS21251-B5S1/4 - 28 "5/32, Kort3200 lb.204NOK
LOOS MS21251-B6S Turnbuckle Body 4600 Lb. 3/16 Kort | AA8AZK 16X755 MS21251-B6S5/16 - 24 "3/16, Kort4600 lb.247NOK
LOOS MS21261-B6L Turnbuckle Body 4600 Lb. 3/16 Lang | AA8AZL 16X756 MS21261-B6L5/16 - 24 "3/16, Lang4600 lb.284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS MS21251-B5L Sperrekropp 3200 Lb. 5/32 lang
233NOK / enhet