Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 69557 Hunn Npt Ventil 3/4in - Pakke med 10 | AB6BUH 20Y268

LOC-LINE 69557 Npt hunnventil 3/4 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB6BUH Modell: 69557Kryssref: 20Y268

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 444 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig NPT-ventil
Slange inne i Dia.3 / 4 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse3/4 "FNPT
typenSlå av

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Størrelsepk. Antall.Pris
LOC-LINE 29453 Hunn Npt-ventil 1/4 tomme - pakke med 10 | AB6BMY 20Y134 294531 / 4 "1 / 4 "10911NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 69557 Npt hunnventil 3/4 tommer - pakke med 10 stk
1 444 NOK /pakke