Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 29453 Hunn Npt-ventil 1/4 tomme - pakke med 10 | AB6BMY 20Y134

LOC-LINE 29453 Hunn Npt-ventil 1/4 tomme - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB6BMY Modell: 29453Kryssref: 20Y134

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
911NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig NPT-ventil
Slange inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse1 / 4 "
typenSlå av

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Størrelsepk. Antall.Pris
LOC-LINE 69557 Hunn Npt Ventil 3/4in - Pakke med 10 | AB6BUH 20Y268 695573 / 4 "3/4 "FNPT101 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 29453 Hunn Npt-ventil 1/4 tomme - pakke med 10 stk
911NOK /pakke