Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 51840 Flat Slot 80 dysepakke med 4 | AA9MJF 1DXU5

LOC-LINE 51840 Flat Slot 80 dysepakke med 4

På lager
Vare: AA9MJF Modell: 51840Kryssreferanse: 1DXU5
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat spaltedyse
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse0.080 "sporhøyde
typenSlot 80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.SakStørrelsetypenpk. Antall.Pris
LOC-LINE 41483 Flat Slot 40 dysepakke med 4 | AA9MHL 1DXR5 414831 / 4 "Flat spaltedyse0.040 "sporhøydeSlot 404145NOK
LOC-LINE 41484 Flat spalte 60 dysepakke med 4 | AA9MHM 1DXR6 414841 / 4 "Flat spaltedyse0.060 "sporhøydeSlot 604145NOK
LOC-LINE 51841 Flat Slot 125 Dysepakke med 4 | AA9MJG 1DXU6 518411 / 2 "Flat spaltedyse0.125 "sporhøydeSlot 1254164NOK
LOC-LINE 49451 Flat spalte 40 munnstykke 1/4 tommers - pakke med 20 | AB6BPY 20Y183 494511 / 4 "Flat spalte 40 munnstykke0.040 "x 0.440 Bred-20594NOK
LOC-LINE 49452 Flat spalte 60 munnstykke 1/4 tomme - pakke med 20 | AB6BPZ 20Y184 494521 / 4 "Flat spalte 60 munnstykke0.060 "x 0.440 Bred-20530NOK
LOC -LINE 59890 Flat Slot 80 Munnstykke 1/2 tommer - Pakke med 20 | AB6BTE 20Y242 598901 / 2 "Flat spalte 80 munnstykke.7 Bred x .080 spor-20662NOK
LOC-LINE 59891 Flat spalte 125 munnstykke 1/2 tommer - pakke med 20 | AB6BTF 20Y243 598911 / 2 "Flat spalte 125 munnstykke.7 Bred x .125 spor-20595NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 51840 Flat Slot 80 dysepakke med 4
164NOK /pakke