LITTLE GIANT PUMPS 566069 Vannhagepumpe Nedsenkbar 3/4 HK | AA4ZKW 13L283 / WGFP-75

LITTLE GIANT PUMPS 566069 Vannhagepumpe nedsenkbar 3/4 HK

På lager
Vare: AA4ZKW Modell: 566069Kryssref.: 13L283 / WGFP-75

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannhagepumpe
Byråets samsvarcCSAus
Ledningslengde19ft.
LedningstypeSJTW, 16/3 AWG
DutyKontinuerlig
Tilsvarende PSI15.6
Forsterker med full belastning8
Full belastning watt847
GPH of Water @ 10 Ft. av Head4345
Høyde14.437 "
Housing Materialstøpejern
HP3/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Inlet1-1 / 4 "åpning
Størrelse på innløpsmontering1.2 "FNPT
Innløpstype1.2 "Åpning
Lengde6 13 / 16 "
Maks. GPM for vann72
Maks. Hode36 ft.
MotorhusmaterialeRustfritt
Motor turtall3600
Motor TypePSC
Outlet2 "(F) NPT
Størrelse på uttak2 "FNPT
OverbelastningsbeskyttelseJa
PumpematerialeRustfritt stål
Pumpetypenedsenkbar
Forsegl materialeKarbon og keramikk
AksematerialeStål
Spenning115V
Volutt materialeCast Iron
Bredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.9825
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Installasjonsposisjon (vertikal)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566069 Vannhagepumpe nedsenkbar 3/4 HK
6 752 NOK / enhet