LITTLE GIANT PUMPS 566729 Vannhagepumpe 115V 5.5A 20 fot Ledning | AC6WGU 36N481 / F70-7300

LITTLE GIANT PUMPS 566729 Vannhagepumpe 115V 5.5A 20 fot ledning

På lager
Vare: AC6WGU Modell: 566729Kryssref: 36N481 / F70-7300

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannhagepumpe
Ledningslengde20ft.
LedningstypeSJTW
DutyKontinuerlig
Tilsvarende PSI12.1
Forsterker med full belastning5.5
Full belastning watt660
GPH of Water @ 1 Ft. av Head7365
GPH of Water @ 10 Ft. av Head4664
GPH of Water @ 20 Ft. av Head2042
GPH of Water @ 5 Ft. av Head5929
Høyde8"
Housing MaterialABS
HP7/8
Hz60
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
Inletskjermet
Størrelse på innløpsmontering2 "MNPT
Innløpstypeskjermet
Lengde13.25 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 4 "
Maks. GPM for vann122.7
Maks. Hode28 ft.
MotorhusmaterialeABS
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Outlet2 "MNPT
Størrelse på uttak2 "MNPT
OverbelastningsbeskyttelseJa
PumpematerialeABS
Pumpetypenedsenkbar
SkjermmaterialeABS
AksematerialeKeramisk
Spenning115V
Volutt materialeABS
Bredde6.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.155
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Installasjonsposisjon (vertikal eller horisontal)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566729 Vannhagepumpe 115V 5.5A 20 fot ledning
6 590 NOK / enhet