Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 542015 Kjølevæskepumpe, plast, 230V, 50/60hz, 3.7 meter Avstengning | AD9AQF 4NY31 / CP3-230

LITTLE GIANT PUMPS 542015 Kjølevæskepumpe, plast, 230V, 50/60hz, 3.7 meter avstengning

På lager
Vare: AD9AQF Modell: 542015Kryssref.: 4NY31 / CP3-230
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
1 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps0.6
Body Materialpolystyren
CFM15,000-21,000
Cord4 m / plugg
Diameter4.25 "
GPH of Water @ 1 Ft. av Head563
GPH of Water @ 10 Ft. av Head231
GPH of Water @ 3 Ft. av Head512
GPH of Water @ 5 Ft. av Head460
GPH of Water @ 9 Ft. av Head287
GPM for vann @ 1 ft av Head9.3
GPM for vann @ 3 ft av Head8.5
GPM for vann @ 5 ft av Head7.6
GPM for vann @ 9 ft av Head4.78
Høyde9"
HP1/30
Inlet / Outlet5/8, 3/4 tommer
Lengde4.25 "
Maks. Nedsenkelsesdybde (in.)4
Maks. Anbefalt viskositet50 SSU
Maks. Temp.120 F
MotorhusOFC
Motor TypeSkygget stang
RPM3000
Slå av12 ft
typenFordampende kjøler
Spenning230
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.68
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 2 Ft. av hodet (540)
    • GPH vann @ 8 Ft. av hodet (350)

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
LITTLE GIANT PUMPS 542005 Kjølevæskepumpe, plast, 115V, 60hz, 3.7 meter Avstengning | AD9AQE 4NY30 / CP3-115 5420051.21151 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 542015 Kjølevæskepumpe, plast, 230V, 50/60hz, 3.7 meter avstengning
1 208 NOK / enhet