A Body Material: polystyren , CFM: 15,000-21,000 , Diameter: 4.25 " , GPM vann @ 5 Ft. av hodet: 7.6 , Høyde: 9" , HP: 1/30 , Lengde: 4.25 " , Maks. Temp.: 120 F , Motorkapsling: OFC , Motortype: Skygget stang , RPM: 3000 , Type: Fordampende kjøler , Bredde: 4.25 "
CP -serien kjølevæskepumper, 9 tommers høyde
Little Giant CP Series kjølevæskepumper er egnet for å resirkulere en kjølevæske/væske i systemet for å overføre varme (generert som et biprodukt) bort fra motoren og forhindre skade på motorkomponenter. Disse enhetene har en konsentrisk viftekjølt motor for presis kjøling (opptil 21000 115 CFM), overdimensjonerte hylselager for støyfri drift, nettinginntaksfilterskjerm for å forhindre inntrengning av rusk, lett å rengjøre avtagbar bunnplate, fuktsikre viklinger og brannbestandig plasthus. De leveres med galvaniserte stålmonteringsbraketter for korrosjonsmotstand og sidemonteringskonfigurasjon og er tilgjengelige i 230 og XNUMXV spenningsklassifiseringer.