Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 582503 Magnetisk drivpumpe, 1/10 Hk, 115V | AC2YGX 2P041

LITTLE GIANT PUMPS 582503 Magnetisk drivpumpe, 1/10 hk, 115V

På lager
Vare: AC2YGX Modell: 582503Kryssreferanse: 2P041
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
5 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk drivpumpe
amps1.7
Bearing TypeThrust
LagreneThrust
Ledningslengde6 ft.
Ledningstype3-leder SJP
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Forsterker med full belastning1.70
GasketBuna-N
PakningsmaterialeBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head14.2
GPM ved 1 fot14.2
GPM ved 15 fot9.2
GPM ved 20 fot4.2
GPM ved 3 fot13.5
GPM ved 6 fot12.8
GPM ved 9 fot11.8
GPM for vann @ 15 ft av Head9.2
GPM for vann @ 18 ft av Head7.5
GPM for vann @ 24 ft av Head1.0
GPM for vann @ 3 ft av Head13.5
GPM for vann @ 6 ft av Head12.8
GPM for vann @ 9 ft av Head11.8
Høyde4.9 "
boligpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
HP1/10
impellerpolypropylen
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
Inlet1 FPT
Lengde9.6 "
Maks. Hode24.3 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusOPFC
Motor TypePSC
MonteringHorisontal
Driftstrykk10.5 PSI
Outlet1/2 FPT
PSI10.5
Slå av24.3 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG140
Temp (F) @ 10 PSIG120
Temp (F) @ 20 PSIG120
Temp (F) @ 30 PSIG120
typenMagnetisk stasjon
Spenning115V
Watts185W
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.97
Skipets høyde (cm)29.46
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413702005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHPHzSpenningFlowPris
LITTLE GIANT PUMPS 581031 Magnetisk drivpumpe, 1/25 Hk, 115V | AC2YPG 2P579 5810311/25-115V-4 068 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 581030 Magnetisk drivpumpe, 1/50 Hk, 115V | AC2YPH 2P580 5810301/50-115V-3 759 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 589204 Magnetisk drivpumpe, 1/35 Hk, 115V | AD9FQC 4RL36 5892041/35-115V-3 589 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 587400 Magnetisk drivpumpe, 3/4 Hk, 115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-115 / 230V-19 868 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 93178122 Magnetisk drivpumpe, 1.5 Hk, 208/230/460V, 3 Fas | BT3EKE 15FPDDS1-T 931781221 1 / 2-208-230 / 460V-16 923 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581012 Magnetisk drivpumpe, 1/20 Hk | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-4 841 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581538 Magnetisk drivpumpe, 230V, 1/20 Hk | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-5 820 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 582503 Magnetisk drivpumpe, 1/10 hk, 115V
5 697 NOK / enhet