LITTLE GIANT MTH1-3060-AH Kraftig maskinbord 30 tommer Bredde 16 tommer Dybde | AF7CWL 20VC08

LITTLE GIANT MTH1-3060-AH Kraftig maskinbord 30 tommer Bredde 16 tommer Dybde

På lager
Vare: AF7CWL Modell: MTH1-3060-AHKryssreferanse: 20VC08

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTungt maskinbord
BasismaterialeStål
FARGEGrå
Dybde30 "
Kanttype2 "leppe ned, avrundet
Høyde30 til 37 "
BentypeJusterbar i trinn på 1 "
Lastevurdering10,000 lb.
MaterialeSveiset stål
Topptykkelse3 / 16 "
Bredde60 "
ArbeidsoverflatematerialeForsterket stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.9
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9403200030

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeKanttypeHøydeSakBentypeLastevurderingTopptykkelsePris
LITTLE GIANT MTH1-1630-24 Maskinbord 10000 Lb. 24h x 30b x 16d | AB6FTL 21E607 MTH1-1630-2430 "16 "Rett24 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "6 538 NOK
LITTLE GIANT MTH1-1630-30 Maskinbord 10000 Lb. 30h x 30b x 16d | AB6FTM 21E608 MTH1-1630-3030 "16 "Rett30 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "6 556 NOK
LITTLE GIANT MTH1-1630-36 Maskinbord 10000 Lb. 36t x 30b x 16d | AB6FTN 21E609 MTH1-1630-3630 "16 "Rett36 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "7 297 NOK
LITTLE GIANT MTH1-2230-24 Maskinbord 10000 Lb. 24h x 30b x 22d | AB6FTP 21E610 MTH1-2230-2430 "22 "Rett24 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "6 689 NOK
LITTLE GIANT MTH1-2230-30 Maskinbord 10000 Lb. 30 t x 30 b x 22 d | AB6FTQ 21E611 MTH1-2230-3030 "22 "Rett30 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "7 567 NOK
LITTLE GIANT MTH1-2230-36 Maskinbord 10000 Lb. 36t x 30b x 22d | AB6FTR 21E612 MTH1-2230-3630 "22 "Rett36 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "8 010 NOK
LITTLE GIANT MTH1-2830-24 Maskinbord 10000 Lb. 24h x 30b x 28d | AB6FTT 21E613 MTH1-2830-2430 "28 "Rett24 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "7 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT MTH1-3060-AH Kraftig maskinbord 30 tommer Bredde 16 tommer Dybde
14 826 NOK / enhet