LITTLE GIANT MIC-2436-5TL Instrumentvogn 1000 Lb. | AG7BEF 49Y608

LITTLE GIANT MIC-2436-5TL Instrumentvogn 1000 Lb.

På lager
Vare: AG7BEF Modell: MIC-2436-5TLKryssref: 49Y608

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInstrumentvogn
Kapasitet per hylle500 lb.
VognmaterialeStål
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(4) Drei med total låsebrems
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller24.25 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleRørformet stål
Håndtak inkludertJa
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Generell dybde40 "
Total høyde34 "
Total lengde40 "
Samlet bredde24 "
HyllelengdeTopp 36 ", Bunn 29"
HyllestilFlush
HylletypeFlush
HyllebreddeTopp 22 ", Nedre 21-3 / 4"
Topp materialeSklisikker vinyloverflate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)87.63
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Caster materialeType hjulHjulbreddeAvstand mellom hyllerHandlePris
LITTLE GIANT MIC-2436 Instrumentvogn 1000 Lb pneumatisk | AF6RQQ 20HK74 MIC-24369"Pneumatisk(2) Stiv, (2) Svingbar3"20 "Tubular10 341 NOK
LITTLE GIANT MIC-2436-10SR Instrumentvogn 1000 Lb. | AG7BEB 49Y604 MIC-2436-10SR10 "Stikksikker gummi(2) Stiv, (2) Svingbar2.75 "20 "Rørformet stål10 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436-5TL Instrumentvogn 1000 Lb.
6 992 NOK / enhet